Punta plana C 6.3 (1/4 pulg.)
Punta plana C 6.3 (1/4)
PUNTA 1/4" PLANA 1,2X6,5
Nº de art.
0614175655
EAN 4011231508285
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
25 mm de largo, en todos los espesores de punta × anchos de punta habituales
Punta robusta para distintos usos
- Esta punta es igualmente adecuada para pernos roscados, tornillos para madera y tornillos rosca chapa de los diámetros más habituales
- El material de la punta, sometido a diversos ensayos y comprobaciones, garantiza una larga vida útil
Una punta para herramientas de mano y máquinas
- El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
- Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tipo de punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1,2 x 6,5 mm |
Accionamiento | C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longueur | 25 mm |